曜日別特売

反射テープ

反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC反射テープ - TMC
(1件のレビュー)
用途自転車やヘルメット等に貼り付け交通安全対策として質量(g)18テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88975118SEG-002R201
オープン
199
219(税込)
当日出荷
88975127SEG-002W201
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
88975136SEG-002Y201
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88975118
2020-07-21
用途: 自転車の安全装備として

暗いところでぼんやり浮かび上がるような反射をする。何もないよりはずっと安全だけれども、安全を買うためなら、より反射率が高く、反射する角度も広い3Mの「反射テープ スタンダード」のほうがおすすめ。既に他に強力な反射材があるときや、あまり目立たせたくないときにはこれがいいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする