曜日別特売

コンビゲージ

コンビゲージ - ハスクバーナ
(4件のレビュー)

目立てゲージとデプスゲージを組み合わせました。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887266975806874011/4、4.0mm 25AP(H00)
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2025年12月24日
887267155056981090.325、4.8mm 21BP・21BPX(H25)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
887267335056981080.325 4.8mm ピクセル 95VP・95VPX(H30)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
887267585052435013/8 5.5mm 73LP・73VL・73LPX(H42)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88726697
2024-07-01
用途: チェンソーの刃のメンテナンス
製造業

問題無し。普通に使えとても便利に使っています。軽いので現場にも持って行ける。

2022-12-08
用途: 目立て メンテナンス
サービス業

刃も半分以上減ってくると左右のバランスや刃の角度が、ずれてきました。
これで、目立てをすると修正できてよく切れるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88726715
2020-10-11
用途: ソーチェーンの目立て

今まで違う目立て道具で行ってました。チェーンソーを追加したところ、チェーンピッチが合わないため導入しました。使い始めは少々違和感がありましたが、確実に固定でき上刃と内刃の角度が難なく揃えられ、早く使用すればよかったと後悔してます。おかげで作業が楽になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 88726697
2023-05-16
用途: 伐採作業時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする