ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203

ビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 - Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 - Canonビジネスインクジェットプリンター PIXUS TS203 - Canon
(10件のレビュー)

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。

使用可能用紙サイズA4、レター、はがき、L判、KGプリント方式インクジェット方式付属品BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.5シリーズPIXUS電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×255×131最大解像度4800dpi(横)×1200dpi(縦)インク4色プリントヘッドC/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズルインク残量検知機能ドットカウント方式給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:60枚、郵便はがき:20枚色数4グリーン購入法適合対応インク大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345商品タイププリンター内容量1台
注意
※USBケーブルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
888231142319C001
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: パンフレット・リーフレット・メニュー写真などの印刷
かまくら花野や飲食業

単純なカラーインクジェットプリンターでコストパフォーマンスは悪くはない。
ただし、注意事項
「写真光沢紙はハガキや写真規格の用紙のみ対応、A4・B5サイズでは写真光沢紙は選択できません」
このような情報はあらかじめわかりやすく載せておいて欲しいものです
おかげで店内メニューの作成に苦労しました

2が参考にしています
2025-09-07
用途: 注文の整理の印刷とお礼状の印刷
サービス業

価格が安くシンプルなので、お気に入りです。初期設定等は、色々むずかしかったのですが、会社の方が細かく懇切丁寧の教えてくださいました。

対象商品 : 88823114
2024-05-03
用途: プリント印刷
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

シンプルで計量移動も楽、チョットした印刷に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 88823114
2023-09-10
用途: 持ち歩き用
電気・ガス・熱供給・水道業

時々持ち歩きをするので超軽量の物が欲しかった。
想像以上にコンパクトで良かった。
モノクロ印刷しかしないので黒インク専用機があればもっと良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 88823114
2022-11-12
用途: PCのプリントアウト

廉価でありながら一人前の仕事をしてくれます。インクも前のプリンターの物が使えて
非常に経済的で何よりです。

7が参考にしています
対象商品 : 88823114
2023-02-15
用途: MG3230の代替え

主にPCのプリントアウト用で十分な機能が有り 詰め替え用インクで大変経済的

対象商品 : 88823114
2021-04-20
用途: すごい
その他業種

うまくインクが出るのデイと思いました。製品がいかんじ

4が参考にしています
対象商品 : 88823114
2020-11-13
用途: プリンターの代替え

古いプリンターが逝ったので購入。
テキストの印刷が主なのでとにかく安い機種をと選択。

10が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする