曜日別特売

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKTAシリーズ

表面実装タイプタクトスイッチ(R)SKTAシリーズ - アルプスアルパイン(旧アルプス電気)

2.6×1.6mm小型プロジェクション付表面実装タイプ
幅寸法1.6mmでセットの薄型化に貢献。

保護構造IP67相当定格(最大)50mA 12V DC 、(最小)10μA 1V DC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2.6×1.6×0.53寿命動作(5mA 5V DC)/300000cycles接触抵抗(mΩ)(初期)500max.操作方式トッププッシュ移動量(mm)0.11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89463413SKTAAAE0101.6N
オープン
取扱い終了
返品不可
89463422SKTAACE0101.0N
オープン
取扱い終了
返品不可
54066268SKTAACE0101.0N
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする