興和産業
スリム(KSK-101)
薄型設計のシンプルデザインです。
限られた玄関スペースが有効に活用できます。
集合住宅などに最適です。
色
アイボリー
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納数
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89463693
KSK-101
棚板斜め置き型
710×875×230
9~12足
(カウンター/前板)表面オレフィンシート
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89463702
KSK-102
スリッパラック型
300×1750×165
6足
(扉)表面オレフィンシート
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89463718
KSK-103
棚板斜め置き型
750×1750×200
15~20足
(扉)表面オレフィンシート
¥
61,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
89463727
KSK-105
回転収納型
720×1000×269
14足
(カウンター/扉)表面オレフィンシート
¥
64,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。