曜日別特売

ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル

ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテル - コンドーテック
長さ(m)30定尺(m)30内容量1本
注意
※SS16のみリンクを溶接しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
チェーン線径(Φmm)
寸法AB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8946576613301SS12NSS12N1.05(1本)6.0(参考)1.23.8×2.0
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8946577513301SS14NSS14N1.20(1本)6.0(参考)1.45.1×2.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946578413301SS16SS161.74(1本)50.0(参考)1.65.5×2.8
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
8946579313301SS16NSS16N1.74(1本)8.0(参考)1.65.5×2.8
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする