オフィスシュレッダ フロアタイプ

オフィスシュレッダ フロアタイプ - ナカバヤシ

安全&省エネ設計を実現!オフィスのスタンダードモデル。
パワースライドプレス機構搭載
スライドする2本のローラーにより、シュレッダ紙片を分散・圧縮。従来機と比べ収納能力が約30%アップしました。(メーカー比)

細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約75質量(kg)72安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉機構、安全停止スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)465/470電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、屑こぼれ防止機構、パワースライド機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約25/22(A4上質紙64g/m2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約25/22(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474534SX-406SR
438,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89474534SX-406SR52702205SXI-406CR画像準備中オフィスシュレッダナカバヤシ1台
369,800
税込406,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする