最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。
最大67枚をいい勝細断
トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。
各種メディアの細断も可能
CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約92質量(kg)99安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)810/810電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×940定格細断枚数(50Hz/60Hz)約32(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約67(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×940最大細断枚数(50Hz/60Hz)約67(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3内容量1台