ナカバヤシ
オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ
細断寸法1×10mmのご極小サイズ。機密を確実に守ります。
安全装置
オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー
電源電圧(V)
100・50/60Hz
ダストボックス容量(L)
約80
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
約6/5(A4上質紙64g/m
2
)
細断寸法(mm)
約1×10
投入口幅(mm)
300/A3
最大細断枚数
約8/7(A4上質紙64g/m
2
)
細断形状
クロスカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
約8/7(A4上質紙64g/m
2
)
リバース機能
あり
最大投入幅
A3
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89474674
NH-406B
51
335/350
オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
¥
658,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89474683
NH-406BP
52
340/355
オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構
¥
698,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。