超極小細断を実現した高性能ハイセキュリティシュレッダ。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約76質量(kg)93安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー、自動運転停止機能消費電力(W)(50/60Hz)630/630電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、オートブレス(チップならし)、待機電力OW、チップボックスレール機構、ソフトクローズ、エコインジケーター、サークルプレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×850定格細断枚数(50Hz/60Hz)約3/3(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約1×5投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約10/10(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850最大細断枚数(50Hz/60Hz)約10/10(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3内容量1台