曜日別特売

オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ

オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ - ナカバヤシ

画期的!細断寸法を3つのレベルから選択できるマルチセキュリティシレッダ。
細断する書類の機密レベルや処理量に応じて、ボタン一つで細断寸法の選択が可能(セキュリティレベル1~3の3段階)。
1台でセキュリティ性重視または効率性重視を選べる新開発のオフィスシュレッダです。

細断形状マルチセキュリティカットダストボックス容量(L)約92質量(kg)95安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)320/320電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約15(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約13(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約10(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)レベル1:約6×10、レベル2:約6×6、レベル3:約6×1投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474717NXH-3VR
920,000
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする