曜日別特売

メディアシュレッダ フロアタイプ

メディアシュレッダ フロアタイプ - ナカバヤシ

社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。
各種メディアの細断が可能
細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。
紙の細断も可能
紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。

細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約45質量(kg)99安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)1230/1230電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940定格細断枚数(50Hz/60Hz)CD・FD・MO/1、カード/4細断寸法(mm)約3.9×45×45投入口幅(mm)125/CD・FD・MO、310/カード最大細断枚数CD/2、FD・MO/1、カード/7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×530×940最大細断枚数(50Hz/60Hz)CD/2、FD・MO/1、カード/7リバース機能あり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474735PX-67MCR-C
848,000
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする