ナカバヤシ
パーソナルシュレッダ
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)
AC100・50/60Hz
機能
オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
定格時間(分)
約30
運転音(dB)
約57
投入口幅(mm)
紙/A:220、CD/124
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機電力(W)
0.03
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ダストボックス容量(L)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89474787
NSE-515BK
11
368×283×572
約21(A4コピー用紙約510枚)、分別ケース/約1.3
紙/16(A4上質紙64g/m
2
)
1.6
¥
62,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89474805
NSE-525BK
16
410×320×622
約30(A4コピー用紙約770枚)、分別ケース/約1.3
紙/22(A4上質紙64g/m
2
)
1.5
¥
89,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89474814
NSE-526BK
15.4
410×320×622
約30(A4コピー用紙約790枚)、分別ケース/約1.3
紙/13(A4上質紙64g/m
2
)
1.5
¥
89,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください