曜日別特売

パーソナルシュレッダ

パーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシパーソナルシュレッダ - ナカバヤシ

スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。
「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!

定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439定格時間(分)約15運転音(dB)約57定格消費電力(W)(50/60Hz)160細断寸法(mm)約4×30投入口幅(mm)紙/A:220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439待機電力(W)0.5リバース機能あり最大投入幅A4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ダストボックス容量(L)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
最大細断枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89474823NSE-505BK6.4約13(A4コピー用紙約220枚)10/(A4上質紙64g/m2)1.712/(A4上質紙64g/m2)
37,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
89474832NSE-506BK6.2約13(A4コピー用紙約240枚)6/(A4上質紙64g/m2)1.58/(A4上質紙64g/m2)
37,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする