曜日別特売

ガーベラ

ガーベラ - 横浜ディスプレイミュージアム
(1件のレビュー)
材質ポリエステル PE 鉄 PA質量(g)10内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89490108FA-7158全長46×花径7
160
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
89490074FA-7158全長46×花径7
160
128
141(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89490083FA-7158全長46×花径7
160
119
131(税込)
取扱停止中
返品不可
89489444FA-7146全長35×花径6
160
取扱い終了
返品不可
89489453FA-7146全長35×花径6
160
取扱い終了
返品不可
89489462FA-7146全長35×花径6
180
取扱い終了
返品不可
89489478FA-7146全長35×花径6
160
取扱い終了
返品不可
89489487FA-7146全長35×花径6
160
取扱い終了
返品不可
89489496FA-7146全長35×花径6
160
取扱い終了
返品不可
89490056FA-7158全長46×花径7
160
取扱い終了
返品不可
89490065FA-7158全長46×花径7
160
取扱い終了
返品不可
89490092FA-7158全長46×花径7
160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 一輪さしに
サービス業

一輪さしに使用 造花で茎の部分が長いので良い
黄色の色もさわやか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする