FA-7146 ガーベラ 横浜ディスプレイミュージアム 89489444

ガーベラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード89489444品番FA-7146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
材質ポリエステル PE 鉄 PA質量(g)10サイズ(cm)全長35×花径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: 一輪さしに
サービス業

一輪さしに使用 造花で茎の部分が長いので良い
黄色の色もさわやか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする