曜日別特売

エンジンチェーンソー(E2125TS)

エンジンチェーンソー(E2125TS) - 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS) - 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS) - 新ダイワエンジンチェーンソー(E2125TS) - 新ダイワ
(3件のレビュー)

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー

排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チェーン形式
切断有効長さ(mm)
形状
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89525038E2125TS/200C25AP-52E200軽量カービングバーバーサイズ:20
77,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89525047E2125TS/250C25AP-60E250軽量カービングバーバーサイズ:25
79,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月13日
89525056E2125TS/200SPS25AP-52E200先細スプロケットノーズバーバーサイズ:20
73,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89525065E2125TS/250SPS4A4S-60E250先細スプロケットノーズバーバーサイズ:25
75,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89525038
2021-11-22
用途: 機械のメンテナンス
製造業

枝切用に購入しました。知人が使用しているのを見て、これは切れると思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 89525038
2021-05-14
用途: 剪定作業及び庭木の伐採
その他業種

小型で購入時は、作業内容に耐えられるかな?と少しだけ
 不安な部分もありましたが、実際の作業に従事して購入した
 結果に満足をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 89525056
2019-01-29
用途: 登山道整備
こしきツアーズ株式会社サービス業

軽くて、パワフル、軽快に取り廻せるので登山道整備に役立っています。
一日、持って歩いても疲れないくらい軽いのにある程度の太さの倒木も撤去できました。
満足できる商品だと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする