サカエ
側面パンチングパネル
作業台用オプション
作業台側面へ取り付けすることで、作業台側面が有効活用できます。使用頻度が高い工具の収納に。
仕様
組立式
付属品
取付ブラケット2個、パンチングパネル1個
適合機種
軽量作業台:SEL、KS、KSD、CK、CKD、KK、KH、KD、SKK、SKD、TKK(TKK4を除く)、中量作業台:CS、KTD、他:KHC、KHM、KHG、DS、DS8
均等荷重(kg)
20(引出し1段当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89531697
CKK600SPDN
380×220
20(引出し1段当り)
固定式
¥
10,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531706
CKK750SPDN
460×220
20(引出し1段当り)
固定式
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500