サカエ
側面パンチングパネル
作業台用オプション
簡単取付の側面パンチングパネル。手軽に収納スペースを追加出来ます。
仕様
組立式
適合
D750mm
適合機種
軽量作業台、KK、SKK、中量作業台、CS、DSK
幅(mm)
60
質量(kg)
4
色
アイボリー
高さ(mm)
584
奥行(mm)
434
均等荷重(kg)
20(引出し1段当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89531724
NKK-75SPI
60×434×584
¥
11,040
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500