サカエ
傾斜フック(2本掛け)
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途
ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
長さ(mm)
115
許容荷重(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
取付ピッチ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538338
SFN-29B
共用パネル
(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45
60×115×21
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
89538347
SFN-29P
パンチング用パネル
22.5
62×115×21
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください