サカエ
アールフック(2本掛け)
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途
ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
適合
パンチング用パネル
長さ(mm)
110
許容荷重(kg)
2
取付ピッチ(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
62×110×60
内容量
1個
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538365
SFN-25P
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください