サカエ
四角ペンフック(小)
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途
ツール、工具の保管に
付属品
抜け止めビス2本
適合
共用パネル
許容荷重(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
60×60×92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538435
TL-60PF
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください