サカエ
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
用途
小物、部品収納ボックスとして
材質
PP
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538523
Z-0NFTM
0.6
98×154×75
71×136×68
透明
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
車上渡し
89538532
Z-0NFTMBL
0.6
98×154×75
71×136×68
透明ブルー
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
89538557
Z-1NFTMBL
1.4
126×200×92
98×181×85
透明ブルー
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください