曜日別特売

パーツボックス Zタイプ

パーツボックス Zタイプ - サカエパーツボックス Zタイプ - サカエパーツボックス Zタイプ - サカエパーツボックス Zタイプ - サカエパーツボックス Zタイプ - サカエ

ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです

用途小物、部品収納ボックスとして材質PPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89538548Z-0NTMBL0.698×154×7371×136×68透明ブルー
830
699
769(税込)
当日出荷
車上渡し
89538566Z-1NTMBL1.4126×200×9098×181×85透明ブルー
940
799
879(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする