サカエ
マルチプルラック(単体・コンテナ無)
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
用途
工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
仕様
組立式
色
ホワイト
高さ(mm)
570
奥行(mm)
2073
間口(mm)
1250
キャスター
100Φゴム車ストッパー付2個
適合コンテナ
W530×D366
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89539038
MR-19AC
1250×2073×570
50
4
¥174,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89539083
MR-19BC
1250×2073×570
50
5
¥194,200
¥
189,800
¥208,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500