曜日別特売

オプションステンレスパンチング架台

オプションステンレスパンチング架台 - サカエ

作業台の収納効率が大幅アップ。モノの見える化にも貢献します。

用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで仕様組立式材質支柱:SUS430、パネル:SUS304幅(mm)188奥行(mm)735均等荷重(kg)30仕上支柱:No.4、パネル:BARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540018KTK-18SU41800×188×73530卓上
74,800
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540027KTK-90SU4900×188×73530卓上
54,300
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする