ステンレスラック(移動式)

ステンレスラック(移動式) - サカエステンレスラック(移動式) - サカエステンレスラック(移動式) - サカエステンレスラック(移動式) - サカエ

地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。
棚板は50mmピッチで段替え可能。

用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで奥行(mm)615キャスター100Φゴム車(スチール金具)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250グリーン購入法適合内容量1個
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
全12種類を絞り込む
棚段数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89540228SLN-1233RSU41200×615×131425012503
163,100
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540237SLN-1234RSU41200×615×131425012504
193,100
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540246SLN-1254RSU41200×615×191425012504
198,500
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540255SLN-1255RSU41200×615×191425012505
228,500
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540264SLN-1833RSU41800×615×131425012503
197,300
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540273SLN-1834RSU41800×615×131425012504
236,700
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540282SLN-1854RSU41800×615×191425012504
241,300
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540298SLN-1855RSU41800×615×191425012505
280,700
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540307SLN-9033RSU4900×615×131425012503
146,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540316SLN-9034RSU4900×615×131425012504
171,600
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540325SLN-9054RSU4900×615×191425012504
177,300
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89540334SLN-9055RSU4900×615×191425012505
202,900
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする