サカエ
導電性ボックス透明フタ付
マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途
静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。
材質
本体:導電性PP、フタ:透明PS
フタ
あり
色(フタ)
透明
表面抵抗値(Ω)
10
6
以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89541278
Z-0NDTF
0.6
98×154×75
71×136×68
ブラック
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
車上渡し
89541287
Z-1NDTF
1.4
126×200×92
98×181×85
ブラック
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
車上渡し
89541296
Z-2NDTF
4.8
185×284×142
151×261×135
ブラック
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください