エンジンチェーンソー(GZ3950EZ)

エンジンチェーンソー(GZ3950EZ) ゼノア

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!

ストローク(mm)シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275 速度アイドリング/2700rpm スパークプラグNGK CMR7H 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
排気量(mL)
切断有効長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89826555 GZ3950EZ-25P16 39.1 25AP-84E 400 4.4
131,000
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
89826476 GZ3950EZ-R95P14 - - - -
107,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826485 GZ3950EZ-R21P14 39.1 21BPX-60E 350 4.4
112,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826494 GZ3950EZ-25P14 39.1 25AP-76E 350 4.4
112,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826503 GZ3950EZ-91P14 39.1 91VXL-52E 350 4.4
112,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826512 GZ3950EZ-95HM14 - - - -
109,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826528 GZ3950EZ-25HS14 - - - -
109,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826537 GZ3950EZ-R95P16 - - - -
109,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826546 GZ3950EZ-R21P16 39.1 21BPX-66E 400 4.4
127,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826564 GZ3950EZ-91P16 39.1 91VXL-58E 400 4.4
115,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826573 GZ3950EZ-R95HM16 - - - -
111,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826582 GZ3950EZ-R21HM16 39.1 21BPX-66E 400 4.4
129,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826598 GZ3950EZ-25HS16 39.1 25AP-84E 400 4.4
133,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
89826607 GZ3950EZ-R95RSP16 - - - -
111,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826616 GZ3950EZ-R21RSP16 39.1 21BPX-66E 400 4.4
129,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする