ゼノア
エンジンチェーンソー(GZ4350EZ)
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!
ストローク(mm)
シリンダー/31.1
回転数(min
-1
[r.p.m])
クラッチ接続/4100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
235×390×275
速度
アイドリング/2700rpm
燃料タンク容量(L)
0.42
スパークプラグ
NGK CMR7H
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
チェーン形式
切断有効長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89826625
GZ4350EZ-R95RSP16
-
-
-
-
¥135,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826634
GZ4350EZ-R21RSP16
43.1
21BPX-66E
400
4.5
¥156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826643
GZ4350EZ-R95HM16
-
-
-
-
¥135,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826652
GZ4350EZ-R21HM16
43.1
21BPX-66E
400
4.5
¥156,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826668
GZ4350EZ-R95RSP18
-
-
-
-
¥137,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826677
GZ4350EZ-R21RSP18
43.1
21BPX-72E
450
4.5
¥160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826686
GZ4350EZ-R95HM18
-
-
-
-
¥137,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89826695
GZ4350EZ-R21HM18
43.1
21BPX-72E
450
4.5
¥160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください