ゼノア
背負式エンジンブロワ(EBZ5100)
とっても使いやすいパワフルコンパクトの背負い式ブロワー。公園施設の清掃などに最適です。風管2本入り(Φ57/Φ66)。
風量(m
3
/min)
13.8(Φ66)、11.5(Φ57)/3分
最大風速(m/s)
76.3(Φ66)、85.2(Φ57)
質量(kg)
9.4
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
440×400×495
燃料タンク容量(L)
2.1
排気量(cm
3
)
50.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89826826
EBZ5100
¥104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください