曜日別特売

瞬間接着剤 CN4

瞬間接着剤 CN4 - アルテコ(ALTECO)

高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。
金属の接着に適しています。

用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番855-2848材質主成分:シアノアクリレート危険等級アズワン品番64-8466-46危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1セット(2g×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89544927CN4-2G
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする