アルテコ(ALTECO)
瞬間接着剤 Z106
(1件のレビュー)
高粘度瞬間接着剤です。
糸曳き液ダレが少ないタイプです。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
855-2849
材質
主成分:シアノアクリレート
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8785-26
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
2018年トラスコ掲載ページ
3 1067
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1本(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89545006
Z106-20G
¥
1,265
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください