イマオコーポレーション
シャフトジョイント
90度ひねるだけで着脱が可能です。
別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。
用途
かさ上げスペーサーの交換。
仕様
イマオ シャフトジョイント
トラスコ品番
828-6151
材質(本体)
S45C
質量(g)
25
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
材質(シャフト)
S45C
クランプ力(N)
30
2018年トラスコ掲載ページ
2 0371
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89548095
QCSJ0514A
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください