曜日別特売

雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
段差にも対応できます。

用途冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。仕様コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)トラスコ品番819-3310材質ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)700寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×600×122018年トラスコ掲載ページ9 0850内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955402727792
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする