曜日別特売

テーミー48

テーミー48 - コンパルテーミー48 - コンパルテーミー48 - コンパルテーミー48 - コンパル
(1件のレビュー)

通年の家周りやお庭の大型チリトリで刈草・落葉の収集に活躍します。
家庭菜園の用土、肥料の運搬にも便利です。

用途春~秋はガーデニング用として刈草・落葉等の収集に。冬はスコップとして急な積雪やちょっとした玄関周りやベランダの雪かきに。仕様コンパル テーミー48トラスコ品番828-9569材質ポリエチレン、アルミ合金、他質量(g)535寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×510×852018年トラスコ掲載ページ9 0214内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955409730266
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89554097
2023-08-04
用途: 落ち葉拾い
自動車・二輪車・自転車関連業

本体サイズは問題ないのですが、すくう落ち葉は軽量なので、座り込んですくわなくても
よいように、パイプ部の長さが1mぐらいあるものも発売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする