コンパル
現場ホーキミックス
「しなやかな毛」と「コシのある毛」のミックスで小さなゴミから落葉・ジャリなどのお掃除に便利です。
用途
建設現場の清掃に。
幅×長さ(mm)
100×1470
仕様
コンパル 現場ホーキミックス
トラスコ品番
828-9557
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールパイプ(塩ビ被覆)
質量(g)
690
2018年トラスコ掲載ページ
9 0202
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554115
29987
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください