曜日別特売

現場掃除腰掛くん

現場掃除腰掛くん - コンパル現場掃除腰掛くん - コンパル現場掃除腰掛くん - コンパル

幅が約28.5cmの収納口で現場の大きな木屑、ゴミなどもらくらく収まります。
工事現場の「ちょっと」の休憩に、大人が座れる耐荷重120kgの頑丈仕様です。
ほうきなどを収納できるフック付です。

用途現場掃除に。ゴミ収集のチリトリ、作業中の一休みに。トラスコ品番828-9558材質ポリプロピレン質量(kg)1モスグリーン耐荷重120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×6752018年トラスコ掲載ページ9 0214内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955412429994
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする