曜日別特売

四季のおソージパル

四季のおソージパル - コンパル四季のおソージパル - コンパル四季のおソージパル - コンパル四季のおソージパル - コンパル

四季を通して使え、お庭掃除・落葉とり・雪かきに活躍します。
伸縮パイプで好みの長さに調節可能です。

用途春~秋はガーデニング用として刈草・落葉等の収集に。冬はスコップとして急な積雪やちょっとした玄関周りやベランダの雪かきに。仕様コンパル 四季のおソージパルトラスコ品番828-9570セット内容皿(大)・(小)各1枚、伸縮ハンドル1本材質ポリプロピレン、ポリエチレン、アルミ合金、他質量(kg)1.54赤(小)、オレンジ(大)2018年トラスコ掲載ページ9 0214内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955413330280
3,966
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする