コンパル
アルミ手くまで
小さい隙間のかき集めに、軽量ハンドタイプで巧みに操れます。
全長59cmの軽量手持ちサイズです。
用途
庭の掃除に。
全長(mm)
590
先幅(mm)
310
トラスコ品番
828-9563
材質
爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他
質量(g)
240
爪長さ(mm)
170
爪数
14
2018年トラスコ掲載ページ
9 1417
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554142
30082
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください