曜日別特売

アルミ伸縮くまで

アルミ伸縮くまで - コンパルアルミ伸縮くまで - コンパルアルミ伸縮くまで - コンパルアルミ伸縮くまで - コンパルアルミ伸縮くまで - コンパルアルミ伸縮くまで - コンパルアルミ伸縮くまで - コンパルアルミ伸縮くまで - コンパル
(3件のレビュー)

環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。
伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。
収納・保管に便利な伸縮式です。

用途家庭菜園、庭園の手入れに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他2018年トラスコ掲載ページ9 1417内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89554158285601075~1680300
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
89554167300371060~1460590
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
89554176300441020~1500450
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
89554185300511020~1500310
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89554158
2022-11-23
用途: 枯れ葉撤去作業に使用
大津シーハイツ自治会その他業種

今回枯れ葉作業に使用しました公園の土の枯れ葉撤去作業には良いがアスファルトの枯れ葉作業はちょっと無理かなと判断します。

対象商品 : 89554176
2021-12-10
用途: 掃除
その他業種

まとめて注文したら配送料がかからないのかと思ったら、本商品のみ個別に配送料がかかるので注意。総額は表示価格のほぼ倍の値段になる。

1が参考にしています
対象商品 : 89554158
2020-10-15
用途: 地域貢献活動の一環で、近隣の神社の境内の清掃に使用した。
株式会社ユアテックサービス建設業・工事業

軽くて非常に使いやすかったが、作業終了後、1本だけ縮まなくなってしまった。縮まないだけなので、まだ、使えますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする