ウルトラ熊手

ウルトラ熊手 - コンパルウルトラ熊手 - コンパルウルトラ熊手 - コンパルウルトラ熊手 - コンパルウルトラ熊手 - コンパルウルトラ熊手 - コンパル
(6件のレビュー)

大型仕様でかき集め効率がアップします。
手肌にやさしい木柄仕様です。

用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
爪数
先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8955423749122770014200
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89554228491203151020450
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
8955421228683156027590
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89554228
2023-08-26
用途: 庭の芝生に落ちた枯葉等を集めるのに使用

期待どおりの商品でした。竹箒よりも楽に集められます。

対象商品 : 89554228
2023-03-31
用途: 落ち葉かたずけ
サービス業

プラ熊手は初め心配したが、しなりも少なく使いやすい。竹の熊手より長持ち。

対象商品 : 89554228
2022-11-14
用途: 造園業なので、毎日掃除で使います。
内野植木株式会社その他業種

どこの造園業さんも仕事で、お世話になっていると思います。力強く使っても折れないし良心的なクマです。

1が参考にしています
対象商品 : 89554212
2021-10-19
用途: 除草作業の集草
大阪グリーン土木株式会社サービス業

幅が大きく竹よりも柔軟性があるので効率よく集草でき、引っかかりも少ないので作業がはかどります。ただ、柔軟性が仇となって山が大きくなると重さに負けてしまいます。

対象商品 : 89554212
2021-08-17
用途: 剪定後の枝葉集め
SERENO GARDEN

ほしかったものを入手できてよかった。大きいので効率があがる。しかし別に送料がかかるのはいただけない。

対象商品 : 89554228
2020-07-07
用途: 清掃時
株式会社小島庭園工務所建設業・工事業

関東では一般的なこの商品も関西では置いている店がほとんどありません。
以前に比べてプラ部分の消耗が早く感じます、柔らかくなったのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする