コンパル
手スコップ・プラス
玄関周りやベランダの雪のけや、家周りの清掃の大型チリトリにもなります。
コンパクトサイズで保管にも便利です。
先端はアルミ合金補強付で丈夫です。
ハンドルはワンタッチ脱着式で小さく保管、収納ができます。
用途
玄関周りやベランダの雪のけに。家周りの清掃の大型チリトリにも。
全長(mm)
710
刃先幅寸法(mm)
370
トラスコ品番
828-9568
材質
先端:アルミ合金、皿:ポリプロピレン、柄:アルミ合金、EVA樹脂、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
560
刃長(mm)
330
2018年トラスコ掲載ページ
9 0841
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554325
30259
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください