Air Fly
AF-101C-3
鼻あてが無いので汗がたまらず空気も抜けるのでレンズが曇りにくいです。
鼻で支えないので、鼻が低い方でもジャストフィット可能です。
鼻に跡がつかず化粧や日焼け止めも落ちないので女性にも最適です。
用途
屋外での活動時に。
屋外でのスポーツ時に。
トラスコ品番
855-4783
セット内容
ケース、レンズ拭き布
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TR-90
質量(g)
25
2018年トラスコ掲載ページ
6 0050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554553
AF-101C-3
¥
14,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください