ソニックスクラバー
電動シューズブラシ 替えブラシセット
交換用ブラシセットです。
仕様
作動時間120分~180分(※連続作動時間を10分以内の場合)
トラスコ品番
819-3566
セット内容
内側用ソフトブラシ、外側・底部用ブラシ
材質
ブラシ:ABS、POM、ナイロン
電源
単3電池×4本(セット済)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0368
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554632
SBH-JP
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください