スイデン
オイルミストフィルター 2口用
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
793-9418
適合機種
SS-45DH・EH
質量(kg)
0.35
色
黒
高さ(mm)
7
タイプ
2口用
品名
2口用オイルミストフィルター
縦(mm)
800
横(mm)
454
アズワン品番
64-9623-17
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554964
3009320000
¥
17,200
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください