スイデン
標準フィルター シーリング用(小)
標準フィルター(小)です。
用途
スポットエアコン用部品
トラスコ品番
793-9442
適合機種
SS-25CG
質量(kg)
0.116
色
黒
高さ(mm)
20
タイプ
シーリング用(小)
品名
シーリング用標準フィルター(小)
縦(mm)
346
横(mm)
200
アズワン品番
64-9623-19
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554982
3025319000
¥
10,900
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください