スイデン
標準フィルター 3口用
標準フィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
793-9485
適合機種
SS-63EH
質量(kg)
0.35
色
黒
高さ(mm)
5
タイプ
3口用
品名
3口用標準フィルター
縦(mm)
870
横(mm)
454
アズワン品番
64-9623-23
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89555016
3044517000
¥
10,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください