曜日別特売

LEDパトベスト

LEDパトベスト - スリーライクLEDパトベスト - スリーライクLEDパトベスト - スリーライクLEDパトベスト - スリーライクLEDパトベスト - スリーライク

幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。
強力に発光します。
反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。
隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。

材質ポリエステル、高輝度プリズム質量(g)330テープ地色肩幅(cm)35着丈(cm)57LEDランプあり色(本体)ネイビー2018年トラスコ掲載ページ6 0478内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556662A-0607-LEB836-5158
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89556678A-0607-LER836-5159
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする