スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置

スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 - ダイケン

アシストバネにより開扉力が軽減されています。
左右兼用仕様です。
引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。
引き込み力が3段階で調整できます。
戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。
引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。

用途
公共施設・一般家庭用。
上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89556723HCS-SC30T858-97791.8
9,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89556732HCS-SC30TS858-97802
11,100
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする